光
プレート テープ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
表示内容
無駄な電気は消しましょう
無駄な電気は消しましょう
防犯カメラ設置しております
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86185067
品番
CM811-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
表示内容
無駄な電気は消しましょう
材質
アクリル
仕様
テープ付
寸法(mm)
110×80×2