曜日別特売
Y5150-36 プレート テープ付 光 86185383

Y5150-36 プレート テープ付 光 86185383
Y5150-36 プレート テープ付 光 86185383

プレート テープ付

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
表示内容化粧室
内容量1枚注文コード86185383品番Y5150-36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

表示内容化粧室材質アクリル仕様テープ付寸法(mm)50×150×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86182154
2021-01-19
用途: ドアに
建設業・工事業

丁度探していたプレートが全種類有ったので、よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする