FSR4L TOKIO 食堂用チェア ブラウン TOKIO(藤沢工業) 86185407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOKIO 食堂用チェア ブラウン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1脚
幅(mm)
質量(kg)4.9
内容量1脚注文コード86185407品番FSR4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,300
ブラウン座面高さ(mm)437座面寸法(幅×奥行)(mm)407×400本体質量(kg)4.9仕様積重可能質量(kg)4.9種類食堂用チェア寸法(幅W×高さH)(mm)467×757張地ビニールレザー座幅(mm)407座高(mm)437座奥行(mm)400
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする