※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO 食堂用テーブル ソフトエッジ 1800×750mm アイボリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
86185723
品番
DYS1875
参考基準価格(税別)
¥79,200
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
色
アイボリー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×750×700
質量(kg)
24
トラスコ品番
120-1028
高さ(mm)
700
奥行(mm)
750
間口(mm)
1800
材質(天板)
メラミン化粧板フラッシュ構造
天板厚さ(mm)
28
材質(脚部)
26mm 角パイプ/焼付塗装
アズワン品番
64-7272-31
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません