光
アクリルサインプレート 営業時間
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86186844
品番
UP4000-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
フックなどに掛けられる鎖付の標示プレートです
アクリル製の片面標示プレートです
仕様
片面標示・鎖付
材質
アクリル
幅(mm)
400
高さ(mm)
200
奥行(mm)
3
表示内容
営業時間