光
アクリルサインプレート 店舗用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1枚
表示内容
院内での携帯電話のご使用はご遠慮下さい
注文コード
86187264
品番
UP390-68
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
アクリル製の標示プレートです
質量(g)
73
高さ(mm)
300
奥行(mm)
2
幅(mm)
90
表示内容
院内での携帯電話のご使用はご遠慮下さい
材質
アクリル
仕様
テープ付