UP390-57 アクリルサインプレート 店舗用 光 86187483

アクリルサインプレート 店舗用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1枚表示内容十八才未満の入店はお断りします注文コード86187483品番UP390-57
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

アクリル製の標示プレートです

質量(g)73高さ(mm)300奥行(mm)2幅(mm)90表示内容十八才未満の入店はお断りします材質アクリル仕様テープ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする