UP357-105 アクリルサインプレート 番号札 光 86188007

アクリルサインプレート 番号札

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
表示内容(数字)105
(数字)105
(数字)101
(数字)102
(数字)103
(数字)104
(数字)106
(数字)107
(数字)108
(数字)109
(数字)110
(数字)201
(数字)202
(数字)203
(数字)204
(数字)205
(数字)206
(数字)207
(数字)208
(数字)209
(数字)210
(数字)301
(数字)302
(数字)303
(数字)304
(数字)305
(数字)306
(数字)307
(数字)308
(数字)309
(数字)310
内容量1枚注文コード86188007品番UP357-105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

部屋番号標示に最適な標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

仕様テープ付材質アクリル幅(mm)70高さ(mm)35質量(g)6.5奥行(mm)2表示内容(数字)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86187894
2024-07-30
用途: 管理アパート用

管理アパートの部屋表札として使用のため。シールは別途外壁用の物を使用予定です。

対象商品 : 86187894
2024-03-21
用途: アパートのルームプレート設置
株式会社アーバン企画開発不動産業

裏面の接着剤とは別に、場所に合わせた、コーキング剤の使用が必要です。

2023-12-08
用途: 部屋番号表示使用
ヨロマサその他業種

迅速に発送して頂き助かりました。今後ともよろしくお願いします。

対象商品 : 86187894
2023-11-17
用途: 物置の室名
アドバンス建設業・工事業

価格も安く気に入りました
商品を貼った時のバランスも良かった

対象商品 : 86188165
2023-04-02
用途: アパートのリフォーム
不動産業

室名札に貼り付けました。とても見栄えがよくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 86187894
2022-04-13
用途: ネームプレートの取替
不動産業

郵便受けのネームプレートが紙、ビニール部分ともにボロボロになったので、交換を考えていたところ、見た目、接着しやすさでちょうどいいプレートが見つかりました。

1が参考にしています
対象商品 : 86187894
2021-07-23
用途: 改装工事
建設業・工事業

看板屋さんに頼んだら予算的にも厳しくて
なんげなーく見てたら安くであって助かりました

対象商品 : 86187912
2021-03-27
用途: ワンルーム用
その他業種

長男のワンルーム用で購入しました。プレートなので、紙よりも立派に見えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする