曜日別特売
K-941B アクリル製レタースタンド 光 86189005

K-941B アクリル製レタースタンド 光 86189005
K-941B アクリル製レタースタンド 光 86189005

アクリル製レタースタンド

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
高さ(mm)86
内容量1個注文コード86189005品番K-941B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

卓上に最適なアクリルシリーズ
店舗、オフィス、展示など
アクリル製なので割れにくく安全です

材質アクリル幅(mm)188クリア高さ(mm)86質量(g)240奥行(mm)83アズワン品番64-4791-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする