光
アクリル製レタースタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
高さ(mm)
79
約95
86
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86189032
品番
K-960B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
卓上に最適なアクリルシリーズ
店舗、オフィス、展示など
アクリル製なので割れにくく安全です
材質
アクリル
幅(mm)
162
色
クリア
高さ(mm)
79
質量(g)
160
奥行(mm)
62
アズワン品番
64-4791-71