曜日別特売
HK-5 アクリル透明角棒 光 86189057

アクリル透明角棒

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)1000
寸法(mm)5×5
タイプ溝無し
内容量1個注文コード86189057品番HK-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥218
販売価格(税別)
198

模型制作に使いやすいアクリル棒です
模型素材・アクリル板接着剤の補強材
アクリル板加工のための補助材料です

長さ(mm)1000タイプ溝無し寸法(mm)5×5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-15
用途: 窓枠の補修につかってみた
その他業種

結論としては役に立った。というのは、木製に見えるように作ってある窓枠が、実は集成材に木目の印刷物(化粧シートとでもいうのか?)を張っているものだった。その印刷物が長年の冬の結露で剥がれてきてみすぼらしかった。それを新しい印刷物に張り替えたが、短い辺(小端?で3mm程度の折り目)の折り曲げ部分がはがれてしまう。そこでこのアクリル棒で抑えることにした。、、、まあ見栄えは当初のものにはならないが、遠目にみると我慢できる。

対象商品 : 86189118
2020-07-14
用途: つい立
製造業

アクリライトに比べ柔らかく加工しやすい印象です。ただ押出しの線跡が全体にあり透明感が少し不足していたことと、ヒケもあったので面同士の接着剤がきれいにできませんでした。ホームセンターで確認・購入した方が良かったかなと思いました。でも用途次第では安くて加工もしやすい品だとも思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 86189118
2020-01-25
用途: 静電気で動く,クリッターボックスをつくりました。
多治見市立南姫中学校

非常に真っ直ぐなので,帯電球がレール(アクリル透明棒)に沿って動いてくれました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 86189118
2019-12-04
用途: アクリルケース
電気・ガス・熱供給・水道業

コスパ最高です
DIY店の約半額でした
商品も安心して使えます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 86189093
2019-08-15
用途: アクリルボックスの作成
製造業

3mm角の細い棒なので、とても丁寧に梱包されて到着しました。とても安心感があります。

対象商品 : 86189075
2018-11-12
用途: コレクションケースのストッパー
農・林・水産業

コレクションケースの飛び出し防止に試しに購入しました。気にいりました。再購入します。

対象商品 : 86189093
2018-11-12
用途: コレクションケースのストッパー
農・林・水産業

コレクションケースの飛び出し防止に試しに購入しました。良かったです。納入まで1週間ぐらいかかったのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2964:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする