TW0960TN TOKIO 折りたたみテーブル 900×600mm ローズ TOKIO(藤沢工業) 86190081

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOKIO 折りたたみテーブル 900×600mm ローズ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送19日以内出荷とは
高さ(mm)700
質量(kg)10
材質(天板)メラミン化粧板 ソフトエッジ
内容量1個注文コード86190081品番TW0960TN
参考基準価格(税別)¥44,300販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
ローズ本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×600×700質量(kg)10材質(天板)メラミン化粧板 ソフトエッジ仕様棚無し高さ(mm)700奥行(mm)600間口(mm)900天板厚さ(mm)28材質(脚部)26mm角スチールパイプ/焼付塗装アズワン品番64-7286-45
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする