光
プレート テープ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
表示内容
出入口
押して下さい
引いて下さい
出入口
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86191428
品番
EL143-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
落ち着いた印象の、アクリルマット板グレーカラーの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
表示内容
出入口
材質
アクリルマット板
仕様
テープ付
寸法(mm)
140×40×2
色
グレー