曜日別特売
EL601-6 プレート テープ付 光 86192042

プレート テープ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚表示内容女シルエット注文コード86192042品番EL601-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

落ち着いた印象の、アクリルマット板グレーカラーの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

表示内容女シルエット材質アクリルマット板仕様テープ付寸法(mm)100×60×2グレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする