TE1875 TOKIO 折りたたみ座卓テーブル TOKIO(藤沢工業) 86195094

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOKIO 折りたたみ座卓テーブル

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台奥行(mm)750間口(mm)1800アイボリー注文コード86195094品番TE1875
参考基準価格(税別)¥55,600販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
アイボリー奥行(mm)750間口(mm)1800仕様折畳み機能:スライド式、廃材利用高さ(mm)330材質(天板)28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共貼り寸法(mm)脚間寸法:1540質量(kg)20.5天板厚さ(mm)28材質(脚部)26角・14×32スチールパイプ・焼付塗装アズワン品番64-7282-79グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86193816
2018-07-10
用途: 生け花用。
フローラルスペース双恭サービス業

大きさは丁度いいのですが、花粉がついてその部分が黄色くなりました。それ以外は折りたためるし、お手軽です。

対象商品 : 86193947
2017-09-05
用途: 自宅で多人数時の会食

回りの縁が柔らかいので床に立てかけても傷がつきにくて便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする