※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO 折畳み式フライトテーブル FLT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
奥行(mm)
450
600
750
900
色
マイルドウッド
ローズ
アイボリー
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86196205
品番
FLT1845MWD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥77,000
色
マイルドウッド
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×450×700
質量(kg)
26
寸法(mm)
1800×450
キャスター
あり
キャスター径(Φmm)
60
棚
Φ15.9スチールパイプ/焼付塗装
材質(天板)
メラミン化粧板/フラッシュ構造/共貼り/裏面生合板
天板厚さ(mm)
28
材質(脚部)
Φ31.8スチールパイプ/焼付塗装
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。