曜日別特売
BH-2032 アルミフラットバー 光 86196888

アルミフラットバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
幅(mm)20
長さ(mm)2000
厚さ(mm)3
内容量1本注文コード86196888品番BH-2032
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミフラットバーです

材質アルミ表面処理アルマイト幅(mm)20長さ(mm)2000厚さ(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86196845
2024-01-09
用途: モールとして
自動車・二輪車・自転車関連業

頑丈で使いやすく大変満足です。
また機会がある時は購入したいと思います。

対象商品 : 86196967
2020-10-25
用途: 建物の部分修繕
大和ハウスリフォーム株式会社 建設業・工事業

汎用で使い勝手の良いバリエーションと購入しやすい価格設定でしたのでとても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3328:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする