曜日別特売
AM395-6 アルミ丸棒 光 86197195

アルミ丸棒

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)6
長さ(mm)395
内容量1本注文コード86197195品番AM395-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ丸棒です

外径(Φmm)6長さ(mm)395材質アルミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途: バイクメンテナンス
製造業

バイクのチェーンラインを出すのに使用しました。安価で助かります。

対象商品 : 86197177
2025-08-11
用途: バイクのリヤタイヤのアライメント調整に
運輸・通信業

cb1300のリヤタイヤのアライメント調整で使用しました。
デイトナのチェーンアライメントツールに付属している棒だと短すぎるので、交換して使えるように購入しました。
太さもピッタリで長さもいい感じで作業できました。

2025-06-24
用途: ウインドチャイム製作
教育・研究機関

夏休みの工作教室に使用しますが、材料費が高額だと大変ですが、安価で素早い納品助かりました。

対象商品 : 86197265
2022-08-08
用途: 旋盤加工による小物パーツの製作

梱包もきちんとしていて、本体の傷も少なく良い品物でした。
具体的な材質(例:A6063等)の表記があると、なお良かったです。

対象商品 : 86197247
2022-07-01
用途: 加工ように

ちょうどいい長さで安いのがいい。加工もしやすく長ものではないので送料もかからず助かります。

対象商品 : 86197177
2022-09-06
用途: バイクチェーンアライメント工具と組み合わせ
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウチェーンアライメントツール(注文No.24770559)の付属棒が短いので、この丸棒を使用しました。
長さといいちょうど良いです。お試しあれ。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2025-08-22
用途: 自作ロボットのシャフトとして使用
その他業種

端面が歪んでおり、Φ8の軸受けに挿入出来ませんでした。
購入したのちに追加工が必要ですので、軸受け等に差し込んで使用する方はご注意ください

対象商品 : 86197195
2022-03-02
用途: バリコンの軸を延長するために使用

一般にこの手の機器の軸の太さは、3mm,6mm,6.35mmです。私は6mmと別のギアダイヤル用に8mmを購入しました。用途に対する商品は可もなく不可もなしです。そもそも不具合なんて考えられません。しかし、なぜか購入した2本のアルミ棒の表面の仕上げは違っていて6mmはつやがあり、8mmはいぶし銀でした。どうでもよい話ですが不思議に思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4171:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする