曜日別特売
AU4111 アルミ面取ジョイナー 光 86197432

AU4111 アルミ面取ジョイナー 光 86197432
AU4111 アルミ面取ジョイナー 光 86197432

アルミ面取ジョイナー

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)995
内容量1本注文コード86197432品番AU4111
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥207
販売価格(税別)
188

補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです
壁材や間仕切り材の端面を保護し、仕上がりも美しくなります

材質アルミ全長(mm)995寸法(mm)4×11×1タイプ面取仕上B2アルマイト

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)950/税込1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,400/税込2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86197475
2019-06-25
用途: 建築の棚等に使用しました
建設業・工事業

ほぼ要望通リに加工取付して、非常にうまく応用できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする