Y69338 UVライト付ヒートセンサー式リークディテクタ アサダ 86200301

UVライト付ヒートセンサー式リークディテクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード86200301品番Y69338
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥135,000

大型冷凍空調機器、業務用冷凍空調機器、パッケージエアコン、ルームエアコン、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機、カーエアコン等の冷媒の漏れをチェック。
AC/DCどちらの電源でも使用可能。
アラームのON/OFF切換え可能。

対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HF01234yf、R32、R245faなどのフロン付属品100V AC電源アダプタ、単三アルカリ乾電池×4個、センサー、予備フィルター、リークチェックボトル、ケース仕様ガス導入方法:ガス吸引方式トラスコ品番806-7999質量(g)480(電池含む)電源100Vまたは単三アルカリ乾電池使用温度範囲-4~+52℃検知方式ヒート半導体センサー式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
2023-02-16

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする