KPE-953 エラストマーゴム板 光 86200817

KPE-953 エラストマーゴム板 光 86200817
KPE-953 エラストマーゴム板 光 86200817

エラストマーゴム板

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)3
グレー
内容量1個注文コード86200817品番KPE-953
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振防音効果があります
パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用
耐熱老化性、耐候性、絶縁性、耐薬品性に優れています
パッキン材、置物等のすべり止めとしても使用できます
燃焼した時、有毒ガスが発生しません

厚さ(mm)3グレー仕様接着テープ付寸法(mm)60×90
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86200817
2022-09-15
用途: 家屋メンテ

素材なので問題はありませんが、裏打ちの紙は不要なのでは?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1383:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする