曜日別特売
JL3981 エンビジョイナー 光 86202244

JL3981 エンビジョイナー 光 86202244
JL3981 エンビジョイナー 光 86202244

エンビジョイナー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
チョコ
全長(mm)1820
寸法(mm)6(3)×12
内容量1本注文コード86202244品番JL3981
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

補修やDIYなどに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部にご使用いただけます
小口を隠して綺麗に仕上げることができます

チョコ全長(mm)1820寸法(mm)6(3)×12

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,450/税込1,595
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,450/税込1,595
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86202262
2018-11-06
用途: リフォーム工事

少量でしたが注文することができて、助かりました。普通に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする