TP358-1 大型テンプレート 光 86202716

大型テンプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(2枚)
文字内容矢印・禁煙マーク
内容量1セット(2枚)注文コード86202716品番TP358-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

標示プレートなどに、きれいに書ける大型テンプレートです
定型文字書き用テンプレート
テンプレートを置いて、ふちを取り、切れている部分をつなぎ、中を塗りつぶせば、美しく文字が仕上がります

材質P.P(ポリプロピレン)幅(mm)330高さ(mm)240文字内容矢印・禁煙マーク奥行(mm)0.38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする