TP139-2 大型テンプレート 光 86202892

大型テンプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚
文字内容子供とび出し注意
内容量1枚注文コード86202892品番TP139-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

標示プレートなどに、きれいに書ける大型テンプレートです
定型文字書き用テンプレート
テンプレートを置いて、ふちを取り、切れている部分をつなぎ、中を塗りつぶせば、美しく文字が仕上がります

材質P.P(ポリプロピレン)幅(mm)660高さ(mm)240文字内容子供とび出し注意質量(g)42奥行(mm)0.38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする