光
大型テンプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(5枚)
1セット(2枚)
1枚
1セット(5枚)
文字内容
No.・数字(0~9)
矢印・禁煙マーク
駐車禁止
駐車お断り
駐輪お断り
立小便するな
禁煙
子供とび出し注意
No.・数字(0~9)
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
86202935
品番
TP555-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
標示プレートなどに、きれいに書ける大型テンプレートです
定型文字書き用テンプレート
テンプレートを置いて、ふちを取り、切れている部分をつなぎ、中を塗りつぶせば、美しく文字が仕上がります
材質
P.P(ポリプロピレン)
幅(mm)
330
高さ(mm)
240
文字内容
No.・数字(0~9)
質量(g)
108
奥行(mm)
0.38