曜日別特売
48606 ドロップヘッド アサダ 86203187

ドロップヘッド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番824-7889
内容量1個注文コード86203187品番48606
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
用途
ドレンクリーナのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて使用。
曲管など複雑な配管の清掃に。
ヘッド径(Φmm)24適合パイプ径(Φmm)30~75適合ワイヤ径(Φmm)10・13・16適合機種H150・E150・R550・R600・R650・R750・ロースピード3Fトラスコ品番824-7889
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86203171
2014-10-03
用途: 台所排水(40A)の第3エルボ付近詰まり。

もうひと曲がり(首部)欲しい所ですが、十分に詰まり抜き出来ます。あとは耐久性。お願いが有りますアサダ製(現在ワイヤー16ミリ使用)電動トーラー使用中。先端ヘッドの「ファネルヘッド」先端回収ヘッドを探しています。有りましたら御一報願います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする