光
カード立て
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
高さ(mm)
65
65
62
質量(g)
43.5
43.5
33
28
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
86203224
品番
PUC-K1
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ちょっとしたご案内や、プライスカードの標示に最適です
角を自由に変えられる、クリップタイプのカード立てです
タイプ
クリップ
材質
スチロール
幅(mm)
100
高さ(mm)
65
質量(g)
43.5
奥行(mm)
27