曜日別特売
FQ7144 キズ防止フェルト 光 86206828

FQ7144 キズ防止フェルト 光 86206828
FQ7144 キズ防止フェルト 光 86206828

キズ防止フェルト

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1セット(2個)形状シート注文コード86206828品番FQ7144
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

フローリングの傷防止・防振・防音用クッション
床暖房OKです
イスや家具の脚に貼ると、床をキズつけにくく、また家具を動かすこともできます

形状シートタイプ粘着厚さ(mm)2.3寸法(mm)140×70
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86206837
2025-08-12
用途: テーブル足裏に傷防止

とても、割安で、丈夫で又、使いやすかった。
色合いもダークにしてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする