※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アサダ
管用テーパーねじ用チェーザ AT1”-2” 鋼管用ハイス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
86207353
品番
89256
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
水道・ガス管用テーパーねじ切削、鋼管用
仕様
鋼管用
トラスコ品番
852-0499
適合機種
自動ダイヘッド(スーパーマチック2000他)
材質
ハイス
サイズ
1-2
アズワン品番
64-6747-54
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません