曜日別特売
ASECS1 ASシルバーシェード すだれ 900×1350 旭産業(シート) 86208902

 

ASECS1 ASシルバーシェード すだれ 900×1350 旭産業(シート) 86208902
ASECS1 ASシルバーシェード すだれ 900×1350 旭産業(シート) 86208902

ASシルバーシェード すだれ 900×1350

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード86208902品番ASECS1
参考基準価格(税別)¥13,630販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

メッシュ生地のため、風を通し、室内温度上昇の原因でもある、近赤外線の侵入を軽減できます。
防炎加工生地を使用しています。
一般的なすだれよりも内側が暗くなりにくく、外から内側が見えにくいので、個人のプライバシーもしっかり守ってくれます。

用途オフィス、工場、学校などの窓ガラスに取付、室内への日差しの緩和に仕様下部左右にハトメ付トラスコ品番439-0032セット内容ハトメ、【フック用受金具】2個、【高さ調整金具】2個材質シート本体:ポリエステル・塩化ビニール樹脂、上部パイプ:アルミ、上部芯材:アルミパイプ、下部芯材:グラスファイバーロッド質量(g)430寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1350×900×0.25色(シート)【表面】シルバー/【裏面】グレー
注意
※強風時には、ご使用を控えてください。
※設置金具は、付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする