曜日別特売
ASECS2 ASシルバーシェード すだれ 900×1950 旭産業(シート) 86208911

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASECS2 ASシルバーシェード すだれ 900×1950 旭産業(シート) 86208911
ASECS2 ASシルバーシェード すだれ 900×1950 旭産業(シート) 86208911

ASシルバーシェード すだれ 900×1950

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード86208911品番ASECS2
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

メッシュ生地のため、風を通し、室内温度上昇の原因でもある、近赤外線の侵入を軽減できます。
防炎加工生地を使用しています。
一般的なすだれよりも内側が暗くなりにくく、外から内側が見えにくいので、個人のプライバシーもしっかり守ってくれます。

用途オフィス、工場、学校などの窓ガラスに取付、室内への日差しの緩和に仕様下部左右にハトメ付トラスコ品番439-0041セット内容ハトメ、【フック用受金具】2個、【高さ調整金具】2個材質シート本体:ポリエステル・塩化ビニール樹脂、上部パイプ:アルミ、上部芯材:アルミパイプ、下部芯材:グラスファイバーロッド質量(g)500寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1950×900×0.25色(シート)【表面】シルバー/【裏面】グレー
注意
※強風時には、ご使用を控えてください。
※設置金具は、付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする