曜日別特売
COT10P ステンレス加圧タンク 内容器付 10L アネスト岩田 86209286

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス加圧タンク 内容器付 10L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード86209286品番COT10P
参考基準価格(税別)¥112,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
タンク容量(L)10トラスコ品番514-6097質量(kg)11.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

汎用塗料用加圧タンクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/563/
2023-02-22

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする