UG3000C スプレーガン洗浄機 アネスト岩田 86209295

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプレーガン洗浄機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード86209295品番UG3000C
参考基準価格(税別)¥307,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

電気を使用しない洗浄機です。ペダルを踏んで自動洗浄をします。

用途スプレーガンの自動洗浄仕様洗浄時間47秒設定トラスコ品番514-7425全長(mm)345質量(kg)61全幅(mm)440全高(mm)990空気消費量(L/min)50~150駆動源エア

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする