曜日別特売
HIC13N エスロン HI-TS継手 キャップ13 セキスイ 86212987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロン HI-TS継手 キャップ13

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード86212987品番HIC13N
参考基準価格(税別)¥108販売価格(税込)¥97
販売価格(税別)
88
呼び径(A)13Aトラスコ品番850-6275材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状キャップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする