HIS161 エスロン HI-TS継手異径ソケット16×13 セキスイ 86213355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロン HI-TS継手異径ソケット16×13

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード86213355品番HIS161
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥126販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
呼び径16×13トラスコ品番850-6289材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状ソケット質量(g)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする