HIWT25 エスロン HI-TS継手水栓チーズ25 セキスイ 86213845

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロン HI-TS継手水栓チーズ25

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード86213845品番HIWT25
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
呼び径(A)25Aトラスコ品番850-6374材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分は樹脂製です。形状チーズ質量(g)115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86213845
2017-06-17
用途: ハウスで野菜栽培の潅水施設に利用しています。

VP管だけで接続すると、硬化や劣化で水が噴き出しますが、ネジが切られているので、漏水もなく、チューブを交換するときも簡単に交換ができます。これは便利です。ホームセンターでは入手困難です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする