曜日別特売
EHIS13 エスロン HI継手 透明ブルー ソケット セキスイ 86213906

 

EHIS13 エスロン HI継手 透明ブルー ソケット セキスイ 86213906
EHIS13 エスロン HI継手 透明ブルー ソケット セキスイ 86213906

エスロン HI継手 透明ブルー ソケット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径13
13
16
16×13
20
20×16
20×13
25
25×20
25×13
30
30×25
30×20
30×13
40
40×30
40×25
40×20
50
50×40
50×30
50×25
内容量1個注文コード86213906品番EHIS13
参考基準価格(税別)¥116販売価格(税込)¥89
販売価格(税別)
81

本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。
エスロンHIパイプの専用継手です。

用途
エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。
建物内の給水配管に使用します。
呼び径13最高使用圧力(MPa)1.0以下トラスコ品番494-9544材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケット透明ブルー質量(g)18寸法L(mm)57寸法Z(mm)5最高使用温度(℃)40未満外径(mm)24
注意
※接着剤はエスロン接着剤NO.83を御使用下さい。
ご使用時には必ずカタログ記載の参考資料・注意事項等をご参照下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86213906
2023-03-02
用途: 水道用塩ビ管のつなぎ
株式会社LaLaLaサービス業

中が見えるので、差込口の甘さなどの失敗を防げるので安心です。大満足です。

対象商品 : 86214107
2023-04-04
用途: 雨水の配管
農・林・水産業

ゴミのつまりが発見しやすいので使用しました。
水の流れが分かりますので、面白いです。

対象商品 : 86213933
2021-07-22
用途: 配管

素人作業なので見えるのが安心です。
このシリーズで一通りの継ぎ手があるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする