EHIS253 エスロン HI継手 透明ブルー ソケット セキスイ 86213976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EHIS253 エスロン HI継手 透明ブルー ソケット セキスイ 86213976
EHIS253 エスロン HI継手 透明ブルー ソケット セキスイ 86213976

エスロン HI継手 透明ブルー ソケット

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径25×13
25×13
13
16
16×13
20
20×16
20×13
25
25×20
30
30×25
30×20
30×13
40
40×30
40×25
40×20
50
50×40
50×30
50×25
内容量1個注文コード86213976品番EHIS253
参考基準価格(税別)¥239販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。
エスロンHIパイプの専用継手です。

用途
エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。
建物内の給水配管に使用します。
呼び径25×13最高使用圧力(MPa)1.0以下トラスコ品番850-6116材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケット透明ブルー質量(g)46寸法L(mm)86寸法Z(mm)20最高使用温度(℃)40未満外径(mm)40×24
注意
※接着剤はエスロン接着剤NO.83を御使用下さい。
ご使用時には必ずカタログ記載の参考資料・注意事項等をご参照下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86213906
2023-03-02
用途: 水道用塩ビ管のつなぎ
株式会社LaLaLaサービス業

中が見えるので、差込口の甘さなどの失敗を防げるので安心です。大満足です。

対象商品 : 86214107
2023-04-04
用途: 雨水の配管
農・林・水産業

ゴミのつまりが発見しやすいので使用しました。
水の流れが分かりますので、面白いです。

対象商品 : 86213933
2021-07-22
用途: 配管

素人作業なので見えるのが安心です。
このシリーズで一通りの継ぎ手があるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする