曜日別特売
EHIL202 エスロン HI継手透明ブルー エルボ セキスイ 86214344

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EHIL202 エスロン HI継手透明ブルー エルボ セキスイ 86214344
EHIL202 エスロン HI継手透明ブルー エルボ セキスイ 86214344

エスロン HI継手透明ブルー エルボ

(5件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径20×13
内容量1個注文コード86214344品番EHIL202
参考基準価格(税別)¥263販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。
エスロンHIパイプの専用継手です。

用途
エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。
建物内の給水配管に使用します。
呼び径20×13最高使用圧力(MPa)1.0以下トラスコ品番850-6105材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状エルボ90°透明ブルー質量(g)35寸法L1(mm)46寸法L2(mm)40最高使用温度(℃)40未満寸法Z1(mm)11寸法Z2(mm)14外径(mm)40×24
注意
※接着剤はエスロン接着剤NO.83を御使用下さい。
ご使用時には必ずカタログ記載の参考資料・注意事項等をご参照下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86214317
2023-03-02
用途: 水道用塩ビ管のつなぎ
株式会社LaLaLaサービス業

中が見えるので、差込口の甘さなどの失敗を防げるので安心です。大満足です。

対象商品 : 86214335
2023-04-04
用途: 雨水の配管
農・林・水産業

ゴミのつまりが発見しやすいので使用しました。
水の流れが分かりますので、面白いです。

対象商品 : 86214353
2019-06-03
用途: 水流確認
株式会社喜田アイデイア製造業

厚さも色も満足している。中が見やすく水の流れが良くみれる。

対象商品 : 86214317
2017-08-07
用途: 観賞魚

水槽内に使用する為、きれいなブルーで見た目もOKでした。

1が参考にしています
対象商品 : 86214317
2014-07-02
用途: 水道配管の補修部品として。
狩野商店

接続箇所ののりしろの長さが確認できるので、作業しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする