EHIC40 エスロン HI継手透明ブルー キャップ セキスイ 86214441

 

EHIC40 エスロン HI継手透明ブルー キャップ セキスイ 86214441
EHIC40 エスロン HI継手透明ブルー キャップ セキスイ 86214441

エスロン HI継手透明ブルー キャップ

(5件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径40
内容量1個注文コード86214441品番EHIC40
参考基準価格(税別)¥413販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。
エスロンHIパイプの専用継手です。

用途
エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。
建物内の給水配管に使用します。
HIパイプ専用継手
呼び径40仕様流体水にて最高使用温度と圧力は40℃未満(1.0Mpa以下)ですトラスコ品番850-6101材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状キャップ全長(mm)84透明ブルー質量(g)86寸法L(mm)84寸法t(mm)4.5寸法D(mm)58寸法l(mm)55寸法d1(mm)48.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86214414
2021-07-08
用途: 給水配管

めったにしない作業のため、ミスがわかりやすいこれは安心です。
値段もあんまり変わらないのが○

対象商品 : 86214405
2019-06-28
用途: 材料として使用
豊木工産業

他の材質より肉厚です。
このため、加工用の材料として購入しました。
色も継手とは分からないので満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 86214432
2019-02-20
用途: 助かります。ぜひ透明の直管パイプも在庫してください!
海水館(海水魚通信販売業)

透明の継ぎ手を多数在庫していただいて本当にありがとうございます。ぜひ、直菅の透明パイプも在庫していただけるととてもありがたいです!

1が参考にしています
対象商品 : 86214396
2017-08-07
用途: 観賞魚水槽用配管

水槽内に使用する為、きれいなブルーで見た目もOKでした。

2が参考にしています
対象商品 : 86214457
2016-10-06
用途: 短いパイプの両端を塞ぎ部品等の入れものを作りました。大変丈夫な小物入れが出来ました。
その他業種

中身の確認ができとても便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする