曜日別特売
VUIN DVVUインクリーザー セキスイ 86218273

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DVVUインクリーザー

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径200×100
内容量1個注文コード86218273品番VUIN
参考基準価格(税別)¥3,870販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
呼び径200×100材質硬質ポリ塩化ビニールトラスコ品番850-6703形状インクリーザータイプVU寸法L(mm)218規格AS38寸法Z(mm)65呼び径(A)200×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55332087
2022-02-18
用途: 配管

初めて使いました。
思っていた通りで良好でした。
値段が高めだったので、次回は別のところから入手しました。

対象商品 : 34665251
2021-06-23
用途: 台所の排水

排水パイプ詰りが有り又配管後30年経過してたので交換設置、本商品は、価格 品質面で購入

対象商品 : 86218273
2016-01-15
用途: 配管のつなぎ
すずらんハウス

ホームセンターにはこんな多きサイズは置いてないので助かりました。」

対象商品 : 34665267
2015-06-17
用途: リフォーム工事

普通に使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする