曜日別特売
VU1F4 エスロン VUパイプ セキスイ 86218422

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロン VUパイプ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
呼び径150
内容量1本注文コード86218422品番VU1F4
参考基準価格(税別)¥16,250販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。

用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など呼び径150長さ(m)4外径(Φmm)165厚さ(mm)5.1厚さ公差(mm)0.8JIS規格JIS K6741トラスコ品番850-6848材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ質量(kg)16呼び径(mm)150外径許容差(mm)±0.5
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※配送場所により、配送不可の場合がございます。
※配送場所により、別途配送費が加算される場合がございます。加算金額については注文後のご連絡となる旨、予めご了承ください。
※豪雪地帯、4トン車が入れない狭小路など一部お届け出来ない地域がございます。
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
※施工方法は標準施工をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86218474
2023-12-02
用途: 雨水抜きに
サービス業

このセキスイエスロン VUパイプは畑の水溜まりの水を抜く為の物だけです、溝を掘ると深く掘る事に成るのが面度いしパイプだとパイプの深さで済むから楽です。

対象商品 : 86218474
2022-07-26
用途: 配管工事
教育・研究機関

送料が掛かるが4mを積める車が無いので仕方がない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする