CL688-2 キャリエーター 光 86218974

キャリエーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
文字内容車庫につき駐車禁止
内容量1個注文コード86218974品番CL688-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

光を蓄え、暗闇で光る蓄光タイプのカットシート文字です
標示用シール
文字は柔らかく、湾曲面にもピッタリ貼り付けできます

仕様蓄光材質蓄光シート幅(mm)465高さ(mm)40文字内容車庫につき駐車禁止質量(g)8奥行(mm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする