光
キャリエーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
文字内容
出入口につき駐車お断り
駐車お断り
車庫につき駐車禁止
出入口につき駐車お断り
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86218992
品番
CL688-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
光を蓄え、暗闇で光る蓄光タイプのカットシート文字です
標示用シール
文字は柔らかく、湾曲面にもピッタリ貼り付けできます
仕様
蓄光
材質
蓄光シート
幅(mm)
465
高さ(mm)
40
文字内容
出入口につき駐車お断り
質量(g)
8
奥行(mm)
0.2