CL788-3 キャリエーター 光 86219062

キャリエーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
文字内容出入口につき駐車お断り
内容量1個注文コード86219062品番CL788-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

蛍光色で目をひくカットシート文字です
標示用シール
文字は柔らかく、湾曲面にもピッタリ貼り付けできます

仕様蛍光材質蓄光シート幅(mm)約550高さ(mm)40文字内容出入口につき駐車お断り質量(g)約8奥行(mm)約0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする