CLS1F エスロン クリーン継手 ソケット 150 セキスイ 86219174

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロン クリーン継手 ソケット 150

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)150
内容量1個注文コード86219174品番CLS1F
参考基準価格(税別)¥11,363販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
形状ソケット材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5869質量(kg)3濃紺寸法L(mm)300呼び径(mm)150呼び径150寸法D(mm)【塩ビ管】150、【ソケット】186呼び径(A)150最高使用温度(℃)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする