TSFHI1F HIフランジ セキスイ 86220793

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HIフランジ

(6件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個呼び径150材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)注文コード86220793品番TSFHI1F
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
外径(mm)290ボルト穴径(Φmm)23ボルト穴数8トラスコ品番850-5738材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状フランジ呼び径150規格JISフランジタイプ差込式呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35173381
2023-03-02
用途: 工場の配管のメンテナンス
株式会社三陽製造業

工場の水道配管のメンテナンスに使用します。注文からすぐに届き、現場の社員が喜んでおりました。

対象商品 : 35173354
2018-07-04
用途: 配管修理
農・林・水産業

ホームセンターなどには、あまり置いていない部品なので、注文後、迅速な対応発送が助かりました。

対象商品 : 35173406
2017-05-05
用途: 配管工事
建設業・工事業

普段より安く購入できて、問題もなく使用できました。

対象商品 : 35173397
2015-01-13
用途: 装置の部品として
株式会社ジージェーブイ

この部品は接続面がフラットなことが重要なのですが、その面に「商品ラベル」がべったり貼ってあります。仕方ないので剥がさなければならないのですが、跡が残ります。このラベルが剥離タイプのものかわかりませんが、このような場所に貼るのであれば完全な剥離タイプのラベルを使用してください。もしくは、商品の特性を理解してラベルの貼る場所を変えてください。

7が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後検討させて頂きます。

対象商品 : 35173381
2014-09-17
用途: 製品の一部
株式会社ジージェーブイ

この商品の一番重要なところに再剥離ではない商品タグシールが貼ってありました。商品の機能を理解してタグシールの貼る場所を考えてほしい。また、タグシールはすべて再剥離のものに変えてほしい。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

対象商品 : 35173381
2013-10-08
用途: マンション大浴場濾過配管工事
株式会社アクア・トラスト建設業・工事業

扱いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする