曜日別特売
TSF25 エスロン 塩ビ製TSフランジ10K セキスイ 86220976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSF25 エスロン 塩ビ製TSフランジ10K セキスイ 86220976
TSF25 エスロン 塩ビ製TSフランジ10K セキスイ 86220976

エスロン 塩ビ製TSフランジ10K

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード86220976品番TSF25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥790

耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。

用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。寸法D1(Φmm)42外径D2(Φmm)125寸法L(mm)45寸法Z(mm)5内径d(Φmm)25寸法d1(Φmm)32.6寸法l(mm)40(受口長さ)厚さt(mm)14ボルト穴径h(Φmm)19ボルト穴中心径(C)(Φmm)90形状フランジ呼び径(A)25呼び径(B)1材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)仕様JIS10Kトラスコ品番494-9021グレー質量(g)235規格JISボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)4最高許容圧力(MPa)1.0(20℃)最高使用温度(℃)50外径(mm)125呼び圧力10K
注意
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
施工方法は標準施工をお願いします。
カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。
接着剤はエスロン接着剤NO.73(NO.70 NO.75等)をご使用下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86220976TSF253517325710K×25TSF25 TSフランジ セキスイ 35173257TSフランジセキスイ1枚
729
税込802
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86220994
2016-08-11
用途: 農業用灌水ポンプ配管の補修
農・林・水産業

力の掛からない箇所なら接着固定方式も有り得る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする