曜日別特売
CJ555-4 クリスタルサイン 光 86221327

クリスタルサイン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
表示内容呼鈴/BELL
内容量1個注文コード86221327品番CJ555-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐候性に優れた透明ウレタン系樹脂タイプの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

表示内容呼鈴/BELL材質特殊透明ウレタン系樹脂仕様テープ付寸法(mm)55×55×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする