曜日別特売
CJ690-1 クリスタルサイン 光 86221433

クリスタルサイン

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個表示内容備え付の紙以外はご使用にならないで下さい生理用品等は備え付の汚物入にお捨て下さい寸法(mm)90×60×2注文コード86221433品番CJ690-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

耐候性に優れた透明ウレタン系樹脂タイプの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

表示内容備え付の紙以外はご使用にならないで下さい生理用品等は備え付の汚物入にお捨て下さい材質特殊透明ウレタン系樹脂寸法(mm)90×60×2仕様テープ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86221598
2022-07-21
用途: 集合住宅共用部分

サインのサイズが小型なので、目に付く所であればどこでも貼れる。
素材がぐにゃぐにゃのビニールなので、対候性はないだろう。
太陽光線の当たる場所だと、すぐ変色するかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする